| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA4920-XL Herst.-Nr.: 0506616470000 EAN/GTIN: 4047643205474 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA NA4920-XL Nadellager NA49, Massreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 100 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 40 mm, NA4920-XL, 0506616470000, INA, Nadellager NA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 100.000 mm | Aussendurchmesser D: | 140.000 mm | Breite B: | 40.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,38* | € 146,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,14* | € 151,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 138,16* | € 151,78* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 137,93* | € 155,97* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,43* | € 178,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 163,43* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|