| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NA4922-XL Herst.-Nr.: 0506616630000 EAN/GTIN: 4012802845037 |
| |
|
| | |
| Nadellager NA NA4922-XL Nadellager NA49, Massreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 110 mm Aussendurchmesser 150 mm Breite 40 mm, NA4922-XL, 0506616630000, INA, Nadellager NA Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NA | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 150.000 mm | Breite B: | 40.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,23* | € 170,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 156,37* | € 171,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 156,33* | € 171,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 156,90* | € 175,75* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 186,33* | € 201,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|