| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NAO30X47X16 Herst.-Nr.: 0000108120000 EAN/GTIN: 4012802710373 |
| |
|
| | |
| Nadellager NAO NAO30X47X16 Nadellager NAO, ohne Borde, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 16 mm, NAO30X47X16, 0000108120000, INA, Nadellager NAO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NAO | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 16.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,66* | € 40,69* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 30,66* | € 40,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,96* | € 41,12* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 31,2278* | € 41,6978* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,76* | € 42,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|