Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NK NK20/20-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NK20/20-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507537110000
EAN/GTIN:
     4012802733587
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NK NK20/20-XL Nadellager NK, leichte Reihe, Innendurchmesser 20 mm Aussendurchmesser 28 mm Breite 20 mm, NK20/20-XL, 0507537110000, INA, Nadellager NK
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NK
Innendurchmesser d:
20.000 mm
Aussendurchmesser D:
28.000 mm
Breite B:
20.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 8,90*
ab € 6,60*
€ 9,11*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,13*
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 9,83*
3 Tage
288
1
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,31*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,81*
€ 12,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.