| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NK40/20-TV-XL Herst.-Nr.: 0507542890000 EAN/GTIN: 4012802733884 |
| |
|
| | |
| Nadellager NK NK40/20-TV-XL Nadellager NK, leichte Reihe, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 50 mm Breite 20 mm, NK40/20-TV-XL, 0507542890000, INA, Nadellager NK Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | NK | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 50.000 mm | Breite B: | 20.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,48* | € 12,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,47* | € 12,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,53* | € 14,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,07* | € 14,73* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,02* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 13,02* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|