Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NKIS NKIS17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NKIS17
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000078540000
EAN/GTIN:
     4012802118087
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager NKIS NKIS17 Nadellager NKIS, schwere Reihe, Innendurchmesser 17 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 20 mm, NKIS17, 0000078540000, INA, Nadellager NKIS
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NKIS
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
37.000 mm
Breite B:
20.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
€ 8,90*
ab € 16,40*
€ 21,99*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 16,93*
€ 22,69*
2 Tage
98
1
€ 4,90*
ab € 17,10*
€ 22,82*
4 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 16,94*
€ 23,48*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 20,09*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 20,09* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.977,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.