Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager NKS NKS40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103NKS40
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000031900000
EAN/GTIN:
     4054364589226
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
Nadellager NKS NKS40 INA Nadellager NKS NKS40, Herstellerartikelgruppe: Nadellager, Baureihe: NKS, Innendurchmesser d: 40,000 mm, Aussendurchmesser D: 55,000 mm, Breite B: 22,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050907, eclass 6. 2: 23050907, eclass 7. 1: 23050907, eclass 10. 1: 23050907, eclass 11: 23050907, UNSPSC: 31171512, NKS40, 0000031900000, INA, Nadellager NKS
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
NKS
Innendurchmesser d:
40.000 mm
Aussendurchmesser D:
55.000 mm
Breite B:
22.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 8,90*
ab € 17,04*
€ 22,80*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 22,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 25,03*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 23,31*
€ 30,95*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.387,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.