| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NKXR25-XL Herst.-Nr.: 0507806970000 EAN/GTIN: 4012802736014 |
| |
|
| | |
| Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR25-XL Nadel-Axialzylinderrollenlager NKXR, Axialteil einseitig wirkend, nach DIN 5429, ohne Deckkappe, fuer Oelschmierung, Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 37 mm Breite 30 mm, NKXR25-XL, 0507806970000, INA, Nadel-Axialzylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kombinierte Nadellager | Baureihe: | NKXR | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 37.000 mm | Breite B: | 30.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 38,66* | € 48,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,16* | € 49,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,34* | € 50,84* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 47,54* | € 57,58* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,50* | € 57,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|