| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103NUTR50110-X-A Herst.-Nr.: 0069567930000 EAN/GTIN: 4012802416633 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle NUTR50110-X-A Stuetzrollen NUTR, vollrollig, mit Axialfuehrung, beidseitig Labyrinthdichtung, Innendurchmesser 50 mm Aussendurchmesser 110 mm Breite 32 mm X = Zylindrisch, NUTR50110-X-A, 0069567930000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | NUTR | Innendurchmesser d: | 50.000 mm | Aussendurchmesser D: | 110.000 mm | Breite B: | 32.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,77* | € 121,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 121,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 108,01* | € 122,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,27* | € 124,79* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 124,38* | € 139,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 124,38* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|