| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PAB 20-PP-AS Herst.-Nr.: 0016583280000 EAN/GTIN: 4012802061505 |
| |
|
| | |
| Linear-Gleitlager PAB PAB 20-PP-AS Linear-Gleitlager allseitig abgedichtet, nachschmierbar. Wellendurchmesser d: 20mm Aussendurchmesser D: 32m Laenge L: 45mm, PAB 20-PP-AS, 0016583280000, INA, Linear-Gleitlager PAB Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Wellenfuehrung | Bauart: | Lineargleitlager | Baureihe: | PAB | Wellendurchmesser d: | 20.000 mm | Aussendurchmesser D: | 32.000 mm | Laenge L: | 45.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,47* | € 40,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 31,68* | € 40,63* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 31,62* | € 40,64* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,8411* | € 46,2311* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,27* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|