Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle PWKR52-2RS-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103PWKR52-2RS-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0542976210000
EAN/GTIN:
     4047643202343
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Kurvenrolle PWKR52-2RS-XL INA-Kurvenrolle, Innendurchmesser: 52mm, Aussendurchmesser: 20mm, Breite: 66mm, PWKR52-2RS-XL, 0542976210000, INA, Kurvenrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kurvenrollen
Baureihe:
PWKR
Innendurchmesser d:
52.000 mm
Aussendurchmesser D:
20.000 mm
Breite B:
66.000 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 50,29*
€ 61,04*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 50,28*
€ 61,05*
1 Tag
200
€ 4,95*
ab € 59,58*
€ 69,89*
1 Tag
200
€ 4,90*
ab € 59,75*
€ 69,89*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 68,82*
€ 79,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 68,82* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
PWKR 52.2RS
ab € 81,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.