| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103PWKR80-2RS-XL Herst.-Nr.: 0645865960000 EAN/GTIN: 4047643211994 |
| |
|
| | |
| Kurvenrolle PWKR80-2RS-XL Kurvenrollen PWKR. . -2RS, mit Axialfuehrung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung, PWKR80-2RS-XL, 0645865960000, INA, Kurvenrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Kurvenrollen | Baureihe: | PWKR | Innendurchmesser d: | 80.000 mm | Aussendurchmesser D: | 30.000 mm | Breite B: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,19* | € 101,80* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,81* | € 101,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,93* | € 118,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 109,49* | € 119,43* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 126,74* | € 138,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 126,74* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|