Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Stuetzrolle RNA22/8-2RSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103RNA22/8-2RSR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000271700000
EAN/GTIN:
     4054369423020
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Stützrolle
Stuetzrolle RNA22/8-2RSR Stuetzrollen RNA22. . -2RSR, ohne Axialfuehrung, beidseitig Lippendichtung, RNA22/8-2RSR, 0000271700000, INA, Stuetzrolle
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Stuetzrollen
Baureihe:
RNA
Innendurchmesser d:
12.000 mm
Aussendurchmesser D:
24.000 mm
Breite B:
12.000 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,70*
€ 8,03*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 10,88*
2 Tage
420
1
€ 7,90*
ab € 8,99*
€ 12,37*
1 Tag
420
1
€ 4,90*
ab € 8,99*
€ 12,37*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 10,39*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.