| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RNA4840-XL Herst.-Nr.: 0507673990000 EAN/GTIN: 4047643203999 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA48 RNA4840-XL Nadellager RNA48, Massreihe 48, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 220 mm Aussendurchmesser 250 mm Breite 50 mm, RNA4840-XL, 0507673990000, INA, Nadellager RNA48 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | RNA | Innendurchmesser d: | 220.000 mm | Aussendurchmesser D: | 250.000 mm | Breite B: | 50.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 505,96* | € 542,46* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,95* | € 557,85* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 593,38* | € 632,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 596,07* | € 639,18* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 594,58* | € 639,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 594,58* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|