Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager RNA49 RNA4906-2RSR-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103RNA4906-2RSR-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0507748400000
EAN/GTIN:
     4012802945263
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager RNA49 RNA4906-2RSR-XL Nadellager RNA49. . -2RSR, Massreihe 49, beidseitig Lippendichtung, Innendurchmesser 35 mm Aussendurchmesser 47 mm Breite 17 mm, RNA4906-2RSR-XL, 0507748400000, INA, Nadellager RNA49
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
RNA
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Aussendurchmesser D:
47.000 mm
Breite B:
17.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 8,90*
ab € 15,42*
€ 20,56*
2 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 20,57*
1 Tag
19
1
€ 4,90*
ab € 15,69*
€ 20,91*
2 Tage
138
1
€ 4,90*
ab € 17,87*
€ 23,83*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 21,11*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 21,11* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.