| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RNA4906-XL Herst.-Nr.: 0506604700000 EAN/GTIN: 4012802732580 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA49 RNA4906-XL Nadellager RNA49, Massreihe 49, nach DIN 617/ISO 1206, Innendurchmesser 35 mm Aussendurchmesser 47mm Breite 17 mm, RNA4906-XL, 0506604700000, INA, Nadellager RNA49 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | RNA | Innendurchmesser d: | 35.000 mm | Aussendurchmesser D: | 47.000 mm | Breite B: | 17.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 11,60* | € 15,86* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,65* | € 15,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 11,98* | € 16,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,49* | € 17,08* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 14,88* | € 20,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,88* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|