| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RNA6908-ZW-XL Herst.-Nr.: 0507435970000 EAN/GTIN: 4054369081879 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA69 RNA6908-ZW-XL Nadellager RNA69, Massreihe 69, Innendurchmesser 48 mm Aussendurchmesser 62 mm Breite 40 mm, RNA6908-ZW-XL, 0507435970000, INA, Nadellager RNA69 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | RNA | Innendurchmesser d: | 48.000 mm | Aussendurchmesser D: | 62.000 mm | Breite B: | 40.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 24,79* | € 32,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,89* | € 32,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,48* | € 35,74* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,96* | € 39,41* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 34,19* | € 43,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 34,19* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|