| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RNA6910-ZW-XL Herst.-Nr.: 0507436190000 EAN/GTIN: 4012802973297 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA69 RNA6910-ZW-XL Nadellager RNA69, Massreihe 69, Innendurchmesser 58 mm Aussendurchmesser 72 mm Breite 40 mm, RNA6910-ZW-XL, 0507436190000, INA, Nadellager RNA69 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | RNA | Innendurchmesser d: | 58.000 mm | Aussendurchmesser D: | 72.000 mm | Breite B: | 40.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,72* | € 47,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,00* | € 47,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 45,61* | € 55,89* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 47,00* | € 57,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,59* | € 58,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 47,00* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|