| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RNA6911-ZW-XL Herst.-Nr.: 0507436270000 EAN/GTIN: 4012802273588 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNA69 RNA6911-ZW-XL Nadellager RNA69, Massreihe 69, Innendurchmesser 63 mm Aussendurchmesser 80 mm Breite 45 mm, RNA6911-ZW-XL, 0507436270000, INA, Nadellager RNA69 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | RNA | Innendurchmesser d: | 63.000 mm | Aussendurchmesser D: | 80.000 mm | Breite B: | 45.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,33* | € 54,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 44,39* | € 55,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,79* | € 57,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,63* | € 59,33* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 55,29* | € 67,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 55,29* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|