Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Nadellager RNAO RNAO25X35X26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103RNAO25X35X26
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001440880000
EAN/GTIN:
     4012802964356
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Nadellager RNAO RNAO25X35X26 Nadellager RNAO. . -ZW-ASR1, ohne Borde, zweireihig, Innendurchmesser 25 mm Aussendurchmesser 35 mm Breite 26 mm, RNAO25X35X26, 0001440880000, INA, Nadellager RNAO
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Nadellager
Baureihe:
RNA0
Innendurchmesser d:
25.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
26.000 mm
UNSPSC:
31171512
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 12,35*
€ 16,40*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,41*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,61*
€ 17,77*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 14,33*
€ 19,00*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 16,88*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,88* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.