| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RNAO40X55X40 Herst.-Nr.: 0000057620000 EAN/GTIN: 4012801601450 |
| |
|
| | |
| Nadellager RNAO RNAO40X55X40 Nadellager RNAO. . -ZW-ASR1, ohne Borde, zweireihig, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 55 mm Breite 40 mm, RNAO40X55X40, 0000057620000, INA, Nadellager RNAO Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Nadellager | Baureihe: | RNA0 | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 55.000 mm | Breite B: | 40.000 mm | UNSPSC: | 31171512 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,68* | € 36,76* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 31,56* | € 40,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,97* | € 40,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 32,3636* | € 41,0136* | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 35,98* | € 45,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 31,56* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|