| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RSL182215-A Herst.-Nr.: 0000588150000 EAN/GTIN: 4054364121945 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager RSL182215-A Zylinderrollenlager ohne Aussenring vollrollig, Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 115,78 mm Breite 31 mm, RSL182215-A, 0000588150000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 75.000 mm | Breite B: | 31.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 99,71* | € 115,73* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,65* | € 115,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,72* | € 116,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 114,50* | € 131,59* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,78* | € 133,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|