| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103RSTO8-X-TV Herst.-Nr.: 0002640670000 EAN/GTIN: 4012802467123 |
| |
|
| | |
| Stuetzrolle RSTO8-X-TV Stuetzrollen RSTO, ohne Axialfuehrung, Aussenring ohne Borde, RSTO8-X-TV, 0002640670000, INA, Stuetzrolle Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | Stuetzrollen | Baureihe: | RSTO | Innendurchmesser d: | 12.000 mm | Aussendurchmesser D: | 24.000 mm | Breite B: | 10.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,16* | € 11,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,20* | € 11,32* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 9,47* | € 13,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,4705* | € 13,0905* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,23* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,47* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|