| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL181876-E-C3 Herst.-Nr.: 0153798840030 EAN/GTIN: 4047643035125 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL181876-E-C3 Zylinderrollenlager SL1818, Stuetzlager, vollrollig, Massreihe 18, Innendurchmesser 380 mm Aussendurchmesser 480 mm Breite 46 mm, SL181876-E-C3, 0153798840030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 380.000 mm | Aussendurchmesser D: | 480.000 mm | Breite B: | 46.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.432,74* | € 1.527,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.197,30* | € 2.275,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.216,81* | € 2.288,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.266,59* | € 2.339,00* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.617,30* | € 2.697,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.617,30* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|