| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL182996-TB Herst.-Nr.: 0572464750000 EAN/GTIN: 4047643140713 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL182996-TB Zylinderrollenlager SL1829, Stuetzlager, vollrollig, Massreihe 29, Innendurchmesser 480 mm Aussendurchmesser 650 mm Breite 100 mm, SL182996-TB, 0572464750000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 480.000 mm | Aussendurchmesser D: | 650.000 mm | Breite B: | 100.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8.451,50* | € 8.622,04* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 8.474,48* | € 8.644,62* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 8.474,4802* | € 8.644,6202* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9.579,83* | € 9.746,07* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13.295,51* | € 13.441,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|