| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL185006-A-C3 Herst.-Nr.: 0002669730030 EAN/GTIN: 4012802385694 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL185006-A-C3 Zylinderrollenlager SL1850, Stuetzlager, zweireihig, vollrollig, Massreihe 50, Innendurchmesser 30 mm Aussendurchmesser 55 mm Breite 34 mm, SL185006-A-C3, 0002669730030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 30.000 mm | Aussendurchmesser D: | 55.000 mm | Breite B: | 34.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,10* | € 78,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 69,97* | € 79,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,38* | € 81,30* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 82,2996* | € 92,8096* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 81,99* | € 92,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|