| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL185008-A Herst.-Nr.: 0002670740000 EAN/GTIN: 4012802146837 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL185008-A Zylinderrollenlager SL1850, Stuetzlager, zweireihig, vollrollig, Massreihe 50, Innendurchmesser 40 mm Aussendurchmesser 68 mm Breite 38 mm, SL185008-A, 0002670740000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 40.000 mm | Aussendurchmesser D: | 68.000 mm | Breite B: | 38.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,72* | € 87,10* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,37* | € 88,60* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 86,00* | € 96,49* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 85,3436* | € 96,4936* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 83,59* | € 97,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 86,00* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|