| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL185009-A Herst.-Nr.: 0002672100000 EAN/GTIN: 4012802416053 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL185009-A Zylinderrollenlager SL1850, Stuetzlager, zweireihig, vollrollig, Massreihe 50, Innendurchmesser 45 mm Aussendurchmesser 75 mm Breite 40 mm, SL185009-A, 0002672100000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 45.000 mm | Aussendurchmesser D: | 75.000 mm | Breite B: | 40.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 86,22* | € 97,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,79* | € 97,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,41* | € 97,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,54* | € 99,03* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 101,50* | € 111,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|