| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL185013-A-C3 Herst.-Nr.: 0002686400030 EAN/GTIN: 4012802699470 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL185013-A-C3 Zylinderrollenlager SL1850, Stuetzlager, zweireihig, vollrollig, Massreihe 50, Innendurchmesser 65 mm Aussendurchmesser 100 mm Breite 46 mm, SL185013-A-C3, 0002686400030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 65.000 mm | Aussendurchmesser D: | 100.000 mm | Breite B: | 46.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,72* | € 152,55* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 152,4798* | € 168,0298* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,85* | € 168,03* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 150,08* | € 169,07* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,17* | € 175,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|