Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Zylinderrollenlager SL185016-A-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103SL185016-A-C3
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0002690500030
EAN/GTIN:
     4047643221337
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL185016-A-C3 Zylinderrollenlager SL1850, Stuetzlager, zweireihig, vollrollig, Massreihe 50, Innendurchmesser 80 mm Aussendurchmesser 125 mm Breite 60 mm, SL185016-A-C3, 0002690500030, INA, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
80.000 mm
Aussendurchmesser D:
125.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 174,44*
€ 189,62*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 174,09*
€ 189,63*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 197,37*
€ 216,24*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 203,02*
€ 221,11*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 234,70*
€ 254,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,78*
€ 300,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,77*
€ 297,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.