| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL185022-A Herst.-Nr.: 0002701990000 EAN/GTIN: 4054365599910 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL185022-A Zylinderrollenlager SL1850, Stuetzlager, zweireihig, vollrollig, Massreihe 50, Innendurchmesser 110 mm Aussendurchmesser 170 mm Breite 80 mm, SL185022-A, 0002701990000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 110.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 80.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,93* | € 535,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 503,13* | € 538,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 501,64* | € 538,62* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 501,63* | € 553,91* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 594,43* | € 634,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 594,43* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|