Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Zylinderrollenlager SL185052-TB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL185052-TB-C3 INA Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig
SL185052-TB-C3 INA Zylinderrollenlager, vollrollig, zweireihig
Artikel-Nr.:
     1689-103SL185052-TB-C3
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0535298800030
EAN/GTIN:
     4047643063432
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL185052-TB-C3 INA Zylinderrollenlager SL185052-TB-C3, Innendurchmesser d: 260,000 mm, Aussendurchmesser D: 400,000 mm, Breite B: 190,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL185052-TB-C3, 0535298800030, INA, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
260.000 mm
Aussendurchmesser D:
400.000 mm
Breite B:
190.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.392,31*
€ 5.550,23*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 5.392,32*
€ 5.550,24*
€ 4,95*
ab € 5.392,3248*
€ 5.550,2448*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.550,24*
€ 6.604,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.525,09*
€ 6.574,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.428,81*
€ 6.460,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.392,32*
€ 6.416,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.