Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Zylinderrollenlager SL185056-TB-BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SL185056-TB-BR Zylinderrollenlager, vollrollig
INA SL185056-TB-BR Zylinderrollenlager, vollrollig
INA SL185056-TB-BR Zylinderrollenlager, vollrollig
Artikel-Nr.:
     1689-103SL185056-TB-BR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0535308530000
EAN/GTIN:
     4047643141338
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL185056-TB-BR INA Zylinderrollenlager SL185056-TB-BR, Innendurchmesser d: 280,000 mm, Aussendurchmesser D: 420,000 mm, Breite B: 190,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL185056-TB-BR, 0535308530000, INA, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
280.000 mm
Aussendurchmesser D:
420.000 mm
Breite B:
190.000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6.694,8072*
€ 6.854,0672*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 6.694,81*
€ 6.854,07*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.073,21*
€ 7.444,05*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.854,07*
€ 8.156,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.813,96*
€ 8.108,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.714,53*
€ 7.990,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.694,81*
€ 7.966,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.