| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL192315 Herst.-Nr.: 0005396600000 EAN/GTIN: 4047643221078 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL192315 Zylinderrollenlager SL1923, Stuetzlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Massreihe 23, Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 160 mm Breite 55 mm, SL192315, 0005396600000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 75.000 mm | Aussendurchmesser D: | 160.000 mm | Breite B: | 55.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,21* | € 311,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 290,62* | € 313,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 291,53* | € 322,10* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 305,24* | € 329,61* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 343,42* | € 370,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|