| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL192316-C3 Herst.-Nr.: 0005397160030 EAN/GTIN: 4054365648830 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL192316-C3 INA Zylinderrollenlager SL192316-C3, Innendurchmesser d: 80,000 mm, Aussendurchmesser D: 170,000 mm, Breite B: 58,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL192316-C3, 0005397160030, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 80.000 mm | Aussendurchmesser D: | 170.000 mm | Breite B: | 58.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,87* | € 396,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 398,0374* | € 438,4374* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 399,36* | € 438,44* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,93* | € 440,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,95* | € 441,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 399,36* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|