Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Zylinderrollenlager SL192319-TB-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103SL192319-TB-XL
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0572429410000
EAN/GTIN:
     4054366757586
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL192319-TB-XL Zylinderrollenlager SL1923, Stuetzlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Massreihe 23, Innendurchmesser 95 mm Aussendurchmesser 200 mm Breite 67 mm, SL192319-TB-XL, 0572429410000, INA, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 522,38*
€ 556,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 523,11*
€ 558,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 558,34*
€ 599,33*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 558,15*
€ 616,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 661,10*
€ 707,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,79*
€ 842,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,12*
€ 841,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,30*
€ 829,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,12*
€ 814,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 661,10*
€ 786,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.