Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Zylinderrollenlager SL192328-TB-XL-BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-103SL192328-TB-XL-BR
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0547110530000
EAN/GTIN:
     4054366743992
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager SL192328-TB-XL-BR INA Zylinderrollenlager SL192328-TB-XL-BR, Innendurchmesser d: 140,000 mm, Aussendurchmesser D: 300,000 mm, Breite B: 102,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23050901, eclass 6. 2: 23050901, eclass 7. 1: 23050901, eclass 10. 1: 23050901, eclass 11: 23050901, SL192328-TB-XL-BR, 0547110530000, INA, Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
300.000 mm
Breite B:
102.000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 1.383,71*
€ 1.464,09*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.345,64*
€ 1.472,82*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 1.579,39*
€ 1.669,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.751,91*
€ 1.844,76*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 2.080,30*
€ 2.172,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.172,51*
€ 2.585,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.157,25*
€ 2.567,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.107,58*
€ 2.508,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.080,30*
€ 2.475,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.