| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL192334-TB-BR Herst.-Nr.: 0547110880000 EAN/GTIN: 4054366744012 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL192334-TB-BR Zylinderrollenlager SL1923, Stuetzlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Massreihe 23, Innendurchmesser 170 mm Aussendurchmesser 360 mm Breite 120 mm, SL192334-TB-BR, 0547110880000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 170.000 mm | Aussendurchmesser D: | 360.000 mm | Breite B: | 120.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.693,83* | € 2.816,16* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.038,62* | € 3.157,82* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3.101,18* | € 3.227,56* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3.197,60* | € 3.320,40* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.587,03* | € 3.717,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.587,03* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|