| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-103SL192338-TB-BR Herst.-Nr.: 0547119160000 EAN/GTIN: 4054366744043 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager SL192338-TB-BR Zylinderrollenlager SL1923, Stuetzlager, vollrollig, selbsthaltender Rollensatz, Massreihe 23, Innendurchmesser 190 mm Aussendurchmesser 400 mm Breite 132 mm, SL192338-TB-BR, 0547119160000, INA, Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser d: | 190.000 mm | Aussendurchmesser D: | 400.000 mm | Breite B: | 132.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4.327,12* | € 4.405,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.221,13* | € 4.432,13* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.652,26* | € 4.730,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4.947,97* | € 5.026,65* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.002,16* | € 5.080,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|