Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelkugellager 1315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-1071315
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     3413520076894
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Pendelkugellager 1315 Pendelkugellager Innendurchmesser d: 75,00 Aussendurchmesser D: 160,00 Breite B: 37,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 1315, 1315, SNR, Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
13
Herstellerartikelgruppe:
Pendelkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
160.000 mm
Breite B:
37.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-20
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 630
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4400
Grenzdrehzahl (Fett):
3700
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,13*
€ 118,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,00*
€ 129,78*
€ 4,95*
ab € 109,6524*
€ 132,4124*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,06*
€ 138,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 161,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,32*
€ 177,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10135926
ab € 93,79*
Ähnlich
SKF
1315
ab € 128,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.