Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 16009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10716009
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     16009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16009 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 45,00 Aussendurchmesser D: 75,00 Breite B: 10,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16009, 16009, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
45.000 mm
Aussendurchmesser D:
75.000 mm
Breite B:
10.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
11000
Grenzdrehzahl (Fett):
9600
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16009-A
ab € 7,80*
Ähnlich
SKF
16009
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.