Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einreihige Rillenkugellager 16024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10716024
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     16024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Einreihige Rillenkugellager 16024 Einreihige Rillenkugellager Innendurchmesser d: 120,00 Aussendurchmesser D: 180,00 Breite B: 19,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 16024, 16024, SNR, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
120.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
19.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
4200
Grenzdrehzahl (Fett):
3500
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,78*
€ 68,17*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 68,18*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,76*
€ 70,04*
45 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 63,01*
€ 83,42*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 91,67*
€ 103,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007208
ab € 54,07*
Ähnlich
SKF
16024
ab € 93,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.