Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22236EMKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722236EMKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22236.EMKW33
EAN/GTIN:
     3413520252175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22236EMKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 180,00 Aussendurchmesser D: 320,00 Breite B: 86,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 22236EMKW33, 22236. EMKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
222
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
180.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1700
Grenzdrehzahl (Fett):
1300
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,30*
€ 793,28*
26 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 702,37*
€ 797,0836*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,42*
€ 837,46*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.078,78*
€ 1.160,01*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,01*
€ 1.380,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.140,58*
€ 1.357,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.113,01*
€ 1.324,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,86*
€ 1.301,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,78*
€ 1.283,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.