Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22314EAKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722314EAKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22314.EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520219574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22314EAKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 70,00 Aussendurchmesser D: 150,00 Breite B: 51,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 22314EAKW33, 22314. EAKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
70.000 mm
Aussendurchmesser D:
150.000 mm
Breite B:
51.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
3200
Grenzdrehzahl (Fett):
2500
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,43*
€ 127,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 127,74*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,80*
€ 128,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,25*
€ 135,19*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 154,40*
€ 189,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,61*
€ 203,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22314 EK
ab € 111,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.