Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22330EF800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722330EF800
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22330.E.F800
EAN/GTIN:
     3413520087869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22330EF800 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 150,00 Aussendurchmesser D: 320,00 Breite B: 108,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 22330EF800, 22330. E. F800, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
150.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
108.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
1500
Grenzdrehzahl (Fett):
1200
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.114,30*
€ 1.195,34*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.114,15*
€ 1.195,35*
33 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.090,40*
€ 1.201,0805*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.171,04*
€ 1.254,75*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.442,35*
€ 1.540,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.540,09*
€ 1.832,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,13*
€ 1.819,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,68*
€ 1.772,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.465,14*
€ 1.743,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.442,35*
€ 1.716,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.