Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23028EAKW33C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723028EAKW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23028.EAKW33C4
EAN/GTIN:
     3413520316389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23028EAKW33C4 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 210,00 Breite B: 53,00 C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30 Konische Bohrung Keine Dichtung , 23028EAKW33C4, 23028. EAKW33C4, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
53.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2500
Grenzdrehzahl (Fett):
1900
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 222,84*
€ 255,76*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 222,61*
€ 255,77*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 252,46*
€ 290,19*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 243,52*
€ 297,43*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 359,17*
€ 407,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,64*
€ 485,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,13*
€ 484,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,72*
€ 447,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,17*
€ 427,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23028 CCK/C4W33
ab € 359,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.