Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23028EAW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723028EAW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23028.EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413520286088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23028EAW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 210,00 Breite B: 53,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23028EAW33C3, 23028. EAW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
210.000 mm
Breite B:
53.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2500
Grenzdrehzahl (Fett):
1900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 210,22*
€ 250,94*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 212,49*
€ 252,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 221,86*
€ 266,97*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 242,02*
€ 275,00*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 339,49*
€ 384,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,88*
€ 458,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,07*
€ 424,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,49*
€ 403,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23028 CC/C3W33
ab € 335,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.