Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23034EAW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723034EAW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23034.EAW33
EAN/GTIN:
     3413520555030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23034EAW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 170,00 Aussendurchmesser D: 260,00 Breite B: 67,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 23034EAW33, 23034. EAW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
170.000 mm
Aussendurchmesser D:
260.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2000
Grenzdrehzahl (Fett):
1600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 331,72*
€ 382,04*
25 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 340,07*
€ 383,30*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 355,08*
€ 416,28*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 385,24*
€ 436,56*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 542,16*
€ 602,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,13*
€ 716,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,83*
€ 711,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,08*
€ 686,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,30*
€ 672,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23034 CC/W33
ab € 532,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.