Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23128EAKW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723128EAKW33
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23128.EAKW33
EAN/GTIN:
     3413520413798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23128EAKW33 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 225,00 Breite B: 68,00 Normale Lagerluft Konische Bohrung Keine Dichtung , 23128EAKW33, 23128. EAKW33, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
68.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2100
Grenzdrehzahl (Fett):
1600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 272,36*
€ 318,94*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 270,19*
€ 318,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 285,66*
€ 340,58*
22 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 298,38*
€ 354,47*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 436,90*
€ 489,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,53*
€ 552,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,56*
€ 534,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,90*
€ 519,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10010245
ab € 389,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.