Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 23128EAKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10723128EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     23128.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520413804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 23128EAKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 140,00 Aussendurchmesser D: 225,00 Breite B: 68,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 23128EAKW33C3, 23128. EAKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
140.000 mm
Aussendurchmesser D:
225.000 mm
Breite B:
68.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2100
Grenzdrehzahl (Fett):
1600
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 270,94*
€ 307,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 307,64*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 284,89*
€ 331,82*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 307,48*
€ 349,32*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 436,32*
€ 493,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,31*
€ 587,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,21*
€ 582,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,27*
€ 556,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,99*
€ 545,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,32*
€ 519,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
23128 CCK/C3W33
ab € 421,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.